曜日別特売

耐切創手袋(タッチパネル操作可能)

耐切創手袋(タッチパネル操作可能) - GranberG耐切創手袋(タッチパネル操作可能) - GranberG

世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。
18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。
タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。

用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムブラック、グレー規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXXゲージ数18耐切創性X/D内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016497116.59207249-3667S22.07.819.0
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25016506116.59208249-3666M23.08.319.0
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25016515116.59209249-3665L24.08.621.0
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする