耐切創MIG溶接用手袋

耐切創MIG溶接用手袋 GranberG 耐切創MIG溶接用手袋 GranberG

熱、炎、スパッタから手を守り、MIG溶接や高温作業ができるMIG溶接グローブです。
耐切創レベルは最高のFレベルで鋭利なものの取り扱いにも適しています。
柔らかく薄くても強度があるヤギ革を使用し、快適性と耐久性を持ち合わせており効率及び安全を高めます。
通気性があり蒸れにくいです。

用途MIG溶接、鋭利なものの取り扱いに。 材質手のひら部:山羊革、繊維部:Kozane(特殊繊維)、手甲部:山羊革、袖口部:牛革 厚さ(mm)0.9~1.1 ホワイト、ブラック、レッド タイプ5本指 耐切創性F 内容量1双
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25016567 105.381010 249-3673 XL 35.5 9.0 26
オープン
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷
25016558 105.381009 249-3672 L 35.0 8.5 25
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする