LEDライト ”E12V2”
スリムレンズデザイン、自動車グレードのコーティングプロセス、クリアライト効果を使用しています。
スタンバイ電流ゼロ設計なので、安全で省エネです。
テールのシングルスイッチ設計、片手で電源を入れてシフトします。
双方向保持クランプ設計とテール逆さま機能付です。
仕様防水
付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング
トラスコ品番257-7419
材質6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)77.6
色黒
電源(V)単3型1本
電源単3型1本
保護等級IP68
縦(mm)19
横(mm)17.6
外径(mm)19
明るさ(Lm)160
照射距離(m)68
最大点灯時間約70時間
内容量1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。