充電式LEDバイクライト”BC30V2”

充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス)

4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。
短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。
クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。
スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。

付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム トラスコ品番257-6851 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)50 高さ(mm)32 奥行(mm)120 電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 保護等級IP67 明るさ(Lm)2200 照射距離(m)187 最大点灯時間約50時間 内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25017249 BC30V2
20,999
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする