曜日別特売
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249

 

BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249
BC30V2 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス) 25017249

充電式LEDバイクライト”BC30V2”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25017249
品番
BC30V2
参考基準価格(税別)¥20,999販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。
短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。
クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。
スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。

付属品
バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム
トラスコ品番
257-6851
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
50
色
黒
高さ(mm)
32
奥行(mm)
120
電源(V)
リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本
電源
リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本
保護等級
IP67
バッテリー容量(Ah)
0.14
明るさ(Lm)
2200
照射距離(m)
187
最大点灯時間
約50時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする