LEDライト TINO

LEDライト TINO NEBO LEDライト TINO NEBO LEDライト TINO NEBO

TiNOは、300ルーメンのスポットライトと250ルーメンのC-O-Bワークライトを搭載した、人間工学に基づいた薄型ポケットライトです。
フル調光とパワーメモリーリコールを搭載しています 。
フックやマグネットでハンズフリーに作業可能な、スポットライトとワークライトを搭載したポケットライトです。

トラスコ品番257-8884 材質樹脂、ゴム 幅(mm)45 ブルー 高さ(mm)111 奥行(mm)20 電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属) 使用電池単4形アルカリ電池×3本(付属) 明るさ(Lm)300(スポット)/250(ワーク) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25017486 NEB-6809-G
3,440
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする