曜日別特売

耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)

耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) - GranberG

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。
手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。
夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。

用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムグリーン規格EN388 2016規格:4X42DP手のひらまわり(cm)20.0耐切創性X/D内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25018098115.9007N07354-5412S23.08.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018107115.9007N08354-5411M24.08.5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする