Line ツールケース ニューメガホイール

Line ツールケース ニューメガホイール GT LINE Line ツールケース ニューメガホイール GT LINE

耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。
TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。

付属品鍵2本 トラスコ品番359-0427 材質高密度ポリエチレン(HDPE) ブラック 耐荷重(kg)30 高さ外寸(mm)252 最大荷重(kg)30 外寸法・奥行(mm)447 外寸法・間口(mm)554 有効内寸法・間口(mm)453 有効内寸法・奥行(mm)345 有効内寸法・高さ(mm)185 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25018238 NMWHEELSPEL
オープン
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする