曜日別特売

チェーンソー防護ブーツ スカーフェルライト

チェーンソー防護ブーツ スカーフェルライト - アーボテックチェーンソー防護ブーツ スカーフェルライト - アーボテックチェーンソー防護ブーツ スカーフェルライト - アーボテックチェーンソー防護ブーツ スカーフェルライト - アーボテックチェーンソー防護ブーツ スカーフェルライト - アーボテックチェーンソー防護ブーツ スカーフェルライト - アーボテックチェーンソー防護ブーツ スカーフェルライト - アーボテック

チェーンソーからの保護性能の高い Class 2(24m/s)規格取得品です。
高いレベルで防水性と透湿性を兼ね備えており、作業中も足をドライに保ちます。
高品質なレザー素材は足に馴染みやすく、様々な体勢に柔軟に追従します。
タン部分とアッパー部の間にヒダがついており、隙間からの塵や水の侵入を防ぎます。
ミッドソールからアッパー部にかけてラバー素材でしっかりと保護しています。

用途森林作業、トレッキング、登山などに。材質アッパー部:レザー、ソール部:ラバー、先芯:鋼規格EN ISO17249 Class 2(24m/s)、EN ISO20345靴タイプブーツ内容量1足
注意
※洗剤や乾燥機のご使用はお控えください。
※直射日光のあたらない場所で保管してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25027295AB341782380-3444オレンジ×ブラック28
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25027198AB341713380-3454ライム×ブラック25
オープン
取扱い終了
25027207AB341714380-3446ライム×ブラック25.5
オープン
取扱い終了
25027216AB341715380-3450ライム×ブラック26
オープン
取扱い終了
25027225AB341716380-3443ライム×ブラック27
オープン
取扱い終了
25027234AB341717380-3445ライム×ブラック28
オープン
取扱い終了
25027250AB341718380-3455ライム×ブラック29
オープン
取扱い終了
25027259AB341778380-3453オレンジ×ブラック25
オープン
取扱い終了
25027268AB341779380-3447オレンジ×ブラック25.5
オープン
取扱い終了
25027277AB341780380-3451オレンジ×ブラック26
オープン
取扱い終了
25027286AB341781380-3452オレンジ×ブラック27
オープン
取扱い終了
25027304AB341783380-3448オレンジ×ブラック29
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする