充電式LEDバイクライト BC05RV20

充電式LEDバイクライト BC05RV20 FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト BC05RV20 FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト BC05RV20 FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト BC05RV20 FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト BC05RV20 FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト BC05RV20 FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト BC05RV20 FENIX(フェニックス) 充電式LEDバイクライト BC05RV20 FENIX(フェニックス)

6段階明るさ切替ができます。
電池残量をいつでも確認できるパワーレベル表示機能付きです。
USB Type-Cで簡単に充電できます。

付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0350 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)51 ブラック 高さ(mm)22 奥行(mm)22 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)15 保護等級IP66 充電時間1.5 明るさ(Lm)15 照射距離(m)50 最大点灯時間約120h 内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25028345 BC05RV20
6,958
5,398
5,938 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする