曜日別特売

スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm

スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm - プラネックスコミュニケーションズスマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm - プラネックスコミュニケーションズ

スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。

適合USB-CAM02セット内容US2-LA65(本製品)質量(g)約5レンズF:2.0、f:6.0mm寸法(Φ×mm)14×16.7保証期間1年間動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画角65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50レンズマウントM12 / P0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24819578US2-LA65
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする