Vita
本革スライドリクライニングチェア
贅沢の本革仕様!スライド式のリクライニングチェア
材質
フレーム:金属(鋼)(エポキシ樹脂粉体塗装)
表地:本革
裏地:合成皮革
クッション材:ウレタンチップ
用途
くつろぎの時間に
質量(kg)
11.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×770-1200×1010-600
寸法(cm)
背もたれ:53×70×厚み10、クッション:41×18.5×10、フットレスト面:410×350
座面高(cm)
54×46×厚さ10
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24822764
TAN-267(WR)
ワインレッド
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822780
TAN-267(BK)
ブラック
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24822789
TAN-267(GN)
グリーン
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518