ジェントス 専用充電池
ジェントス ヘッドライト専用充電池
充電時間:約8時間、充放電:約300回
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeBにて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中、緑点灯:充電完了)
充電ケーブル、ACアダプター別売り
色ブラック
質量(g)117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.0×45.0×22.0
対応機種HW-X634H、HW-G634H、HLP-2104、HLP-2304、LR-H534H、Di-H234H
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)6400
内容量1台
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24821818 | HW-64SB | 13195790 | HW-64SBC |
|
専用充電池 | GENTOS | 1個 | ¥4,898 税込¥5,388 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |