E11スポットライト 黄金色

E11スポットライト 黄金色 光商事 E11スポットライト 黄金色 光商事 E11スポットライト 黄金色 光商事 E11スポットライト 黄金色 光商事

色温度2400K黄金色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーはブラックです。

その他密閉非対応、PSE準拠 種別スポットライトLED 質量(g)57 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)50×65.5 色温度(K)2400 色(本体)黒色 配光角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
口金
全光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24821924 HS0611HD-B 黄金色 E11 400 6
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする