LED リングライト 直径30cm 三脚スタンド 10段階調光 ライト 3色モード USB-A コネクタ

LED リングライト 直径30cm 三脚スタンド 10段階調光 ライト 3色モード USB-A コネクタ エレコム

室内でも明るく撮れて好印象に!直径30cmのワイドサイズで広範囲を照らせる、スタンドタイプのリングライトです。
動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでの使用にぴったり。
電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付きです。
撮影・オンライン会議に最適なスタンドタイプのリングライトです。直径30cmのワイドサイズで、広い範囲を明るく照らして撮影できます。
動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。
撮影シーンにあわせてリモコンで昼光色、電球色、昼白色の3色を選べます。
暗い部屋など、状況に応じてリモコンで10段階の明るさ調整をすることができます。リモコンはケーブルの途中にあるため、手元で簡単に操作が可能です。
明るさは約95ルーメン~1200ルーメンです。(理論値) 2800K~6700Kの相関色温度(CCT)を備えています。また演色性もJIS規格で推奨されているRa80を満たしているため、くっきり鮮明な色彩を再現します。
360°ボールジョイントを搭載しており、ライト角度の微調整が可能です。
※関節固定ネジを締めた状態でリングライト本体を動かすと、関節固定ネジが緩むことがあります。その場合は再度関節固定ネジを締め直してください。
リングの中央にはスマートフォンホルダーが付いています。幅約55mm~85mm、厚み約12mmまでのスマートフォン等を設置可能です。
1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付ける事も可能です。
接続端子はUSB-Aコネクターを採用、手持ちの5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能です。
※AC充電器に接続した状態で電源ON/OFFボタンのLEDが消灯している場合には、USB-Aコネクターを再度抜き差ししてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他入力過電圧・入力低電圧保護あり、5V/2.4A出力のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品取扱説明書、ミニ三脚 ブラック 質量(g)約554(三脚他を含む) ケーブル長(m)約2.0(リモコン除く) コネクタ形状電源 入力側:USB-A(ケーブル一体型) 全光束(Lm)約35~360 ※積分球による全光束値 定格入力電圧(V)5 対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下のスマートフォン等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体(三脚を開いたとき):約300×約174×約461/全体(三脚を閉じたとき):約300×約42×約511/リングライト:約300×約21×約306 色温度(K)2800~6700 定格入力電流(A)2 固定方法三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間33800h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年間 定格入力電力10W 明るさ(Lm)約95~1200 LED使用数(個)64+64 調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra)93~96 動作温度範囲(℃)0~40 発光パターン広域発光(点灯) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24822850 DE-L08BK
12,110
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする