LED リングライト 直径30cm 三脚スタンド 10段階調光 ライト 3色モード USB-A コネクタ
室内でも明るく撮れて好印象に!直径30cmのワイドサイズで広範囲を照らせる、スタンドタイプのリングライトです。
最大約183cmのロング三脚付きで、全身を使っての撮影などにぴったり。
動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。
電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付きです。
撮影・オンライン会議に最適なスタンドタイプのリングライトです。直径30cmのワイドサイズで、広い範囲を明るく照らして撮影できます。
最大約183cmのロング三脚付き。全身を使っての動画・写真撮影や、背景全体を映す場合の照明として便利に使えます。
※付属のロング三脚は本製品を固定する以外に使用しないでください。ロング三脚の破損や転倒の原因となります。
動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。
撮影シーンにあわせてリモコンで昼光色、電球色、昼白色の3色を選べます。
暗い部屋など、状況に応じてリモコンで10段階の明るさ調整をすることができます。リモコンはケーブルの途中にあるため、手元で簡単に操作が可能です。
明るさは約95ルーメン~1200ルーメンです。(理論値) 2800K~6700Kの相関色温度(CCT)を備えています。また演色性もJIS規格で推奨されているRa80を満たしているため、くっきり鮮明な色彩を再現します。
360°ボールジョイントを搭載しており、ライト角度の微調整が可能です。
※関節固定ネジを締めた状態でリングライト本体を動かすと、関節固定ネジが緩むことがあります。その場合は再度関節固定ネジを締め直してください。
リングの中央にはスマートフォンホルダーが付いています。幅約55mm~85mm、厚み約12mmまでのスマートフォン等を設置可能です。
1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付ける事も可能です。
ロング三脚は約74cm~183cmの間で長さの調節が可能。座った状態でも使えます。折りたたむと約40cmとコンパクトで、持ち運びも可能です。
接続端子はUSB-Aコネクターを採用、手持ちの5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能です。
※AC充電器に接続した状態で電源ON/OFFボタンのLEDが消灯している場合には、USB-Aコネクターを再度抜き差ししてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。