アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] ハイブリッド レザー シングルピンバックル
ヴィーガンレザーとTPU素材を組み合わせた、バンド幅の狭いスリムスタイルのApple Watch用ハイブリッドレザーバンドです。
コーディネートしやすいヴィーガンレザーと、耐久性の高いTPU素材を組み合わせたApple Watch用ハイブリッドレザーバンドです。
Apple純正バンドは幅広のデザインが多いため、時計の存在をなるべく感じずに装着したい人へ向けた、幅の狭いスリムスタイルのバンドです。
※ヴィーガンレザー【Vegan Leather】とは、動物の革を使用せずに本革の美しい風合いを再現したソフトレザーです。動物愛護の観点から海外でも注目されている素材です。
バンド裏側と端部をTPU素材にすることで高い装着感と、擦れによるバンド端部の損傷を防ぎます。
明るさを抑えたグレイッシュカラーでまとめているため、さまざまなファッションに合わせやすく、プライベートからビジネスシーンまで使えるバンドです。
バックルとラグの金属部分はマットなピンクゴールドで、グレイッシュなバンドカラーと合わせて上品な印象に仕上げてます。
Apple Watchとバンドを接続するラグ部分は、外側からネジが見えず外れにくい独自構造設計です。
スリムなバンドに合わせたシングルピンバックルで、手首周りをすっきりとした印象にします。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質バンド本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)130~200(※装着可能な手首のサイズ)
色ダスティピンク
対応機種Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
内容量1個
スマートウォッチ関連品 の新着商品
![[Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty [Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)専用]salisty 二重巻きバンド salisty](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19610005-250516-02.jpg)