マウスパッド 丸型 スムースクロス素材 ほどよいグリップ感 厚さ6mm 21×21cm テレワーク

マウスパッド 丸型 スムースクロス素材 ほどよいグリップ感 厚さ6mm 21×21cm テレワーク エレコム マウスパッド 丸型 スムースクロス素材 ほどよいグリップ感 厚さ6mm 21×21cm テレワーク エレコム マウスパッド 丸型 スムースクロス素材 ほどよいグリップ感 厚さ6mm 21×21cm テレワーク エレコム マウスパッド 丸型 スムースクロス素材 ほどよいグリップ感 厚さ6mm 21×21cm テレワーク エレコム マウスパッド 丸型 スムースクロス素材 ほどよいグリップ感 厚さ6mm 21×21cm テレワーク エレコム マウスパッド 丸型 スムースクロス素材 ほどよいグリップ感 厚さ6mm 21×21cm テレワーク エレコム マウスパッド 丸型 スムースクロス素材 ほどよいグリップ感 厚さ6mm 21×21cm テレワーク エレコム マウスパッド 丸型 スムースクロス素材 ほどよいグリップ感 厚さ6mm 21×21cm テレワーク エレコム

本体表面に可愛らしいしろちゃんの顔をプリント!心地よい手触りと快適な操作感を実現するなめらか素材を表面に、グリップ感抜群のエラストマーを裏面にそれぞれ採用し、角が無く手にやさしいマウスパッドです。
手触りが心地よいなめらか素材のしろちゃんマウスパッドです。
表面には可愛らしいしろちゃんの顔入りで、デスクワーク中に癒しを与えてくれます。
角がなく、手にやさしい厚みのある形状を採用しています。
裏面は、デスクにぴったりと吸着してズレを防ぐグリップ感抜群のエラストマー素材を使用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質表面:ポリエステル・ポリウレタン、裏面:エラストマー 質量(g)約183 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約210×210×6 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MP-FC01GF 24823665
MP-FC01GF 24823665
24823665 MP-FC01GF グレーフェイス
2,170
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
MP-FC01WF 24823690
MP-FC01WF 24823690
24823690 MP-FC01WF ホワイトフェイス
2,170
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
24823674 MP-FC01PF ピンクフェイス
2,170
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする