曜日別特売

ヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ

ヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ - エレコムヘルスケア
(3件のレビュー)

自分らしさを大切に、ライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。
両面に波形加工を施しているので激しいトレーニングでもすべりにくく、厚さ10mmで体に優しいトレーニングマットです。
姿勢を確認しながらトレーニングができるガイドライン付き。
家でのトレーニングを快適にするエクリアスポーツ”すべりにくいトレーニングマット”です。
表面と裏側の両面に波形加工を施しているので、激しいトレーニングでもすべりにくいです。
姿勢を確認しながらトレーニングできるガイドラインが付いています。
体に負荷がかかりにくい厚み10mmのやわらかい素材を採用しています。
トレーニングの気分を盛り上げる明るいカラーリングを採用しています。
収納・持ち運びに便利なベルトが付いています。
ガイドラインは、センターラインと約20cm間隔で9箇所に配置されたラインで構成されており、手の位置などを合わせやすいデザインになっています。
大柄な方でもゆったり使用できる183cm×61cmの大きめサイズです。
メーカー製品のHCF-YM08BKから2mm厚みを増し、より柔らかな使い心地になりました。
水分や汗が付着した場合は、乾いたやわらかい布で拭き取り、陰干しして乾燥させて下さい。
ガイドラインは、トレーニングだけではなくヨガやストレッチの際の姿勢やフォームの確認にもお使いいただけます。
材質の特性上、経年によって縮むことがありますが、ご使用に問題はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容トレーニングマット、ベルト材質マット:NBR、ベルト:ナイロンオレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×10×1830内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24824320HCFWYMW10DR
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24824320
2024-11-14
用途: 腹筋、柔軟体操
農・林・水産業

厚手なので床の冷たさや硬さは気にならない。足で踏んだ感覚もしっかりしている。体操時の音もマットからの音もほとんどしない。

対象商品 : 24824320
2024-05-21
用途: ヨガ講座
農・林・水産業

10ミリという厚さにこだわりました。とても弾力がありコストパフォーマンスはとても良いと思います。

対象商品 : 24824320
2023-06-02
用途: ヨガ用に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

持ち運ばないので分厚めのもの、昼寝ができるサイズが欲しかったのですが、こちらかなりいいです。ほんのりオレンジの香りがします。あとは耐久性がどうかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする