デスクファン 風量2段階/左右首振り

デスクファン 風量2段階/左右首振り YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

コンパクトタイプのシンプル仕様。好きな場所に置いて使える卓上扇風機。風量2段階。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。組立不要で届いてそのまま使える。お手入れ簡単。

用途扇風機、デスクファンとして。卓上扇、ミニ扇風機、左右首振り、厨房、キッチン、脱衣所、オフィス、事務所、シンプル、おしゃれ。 質量(kg)1.3 消費電力(W)19/17(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)18 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×32.5 風量調整2段階
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24829326 YDS-EK18(A) 1台
オープン
 
 
取扱い終了
25162070 YDS-EK18(A)×2 1セット(2台)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25162070
2023-05-15
用途:
一般家庭
有限会社山中製作所 様

風量が全然弱くて使い物にならない
弱では風を感じ取れない程の微風

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする