扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン

扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量2段階(弱・強)。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。組立不要で届いてそのまま使える。お手入れ簡単。

用途扇風機、クリップファンとして。ミニ扇風機、左右首振り、厨房、キッチン、脱衣所、オフィス、事務所、シンプル、おしゃれ。 質量(kg)1.7
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
保証期間
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14914387 YCS-E232(W) 1台 1年間
オープン
4,998
5,498 (税込)
欠品中
14914116 YCS-E232(W)×2 1セット(2台) 1年間
オープン
9,898
10,888 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61786237 YCS-E231(W) 1台 1年
オープン
 
 
取扱い終了
63429575 YCS-E231(W)×2 1セット(2台) 1年
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24829344 YCS-E23(W) 1台 1年
オープン
 
 
取扱い終了
25162079 YCS-E23(W)×2 1セット(2台) 1年
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61786237 YCS-E231(W) 14914387 YCS-E232(W) YCS-E232(W) 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 14914387 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63429575 YCS-E231(W)×2 14914116 YCS-E232(W)×2 YCS-E232(W)×2 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 14914116 扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン YAMAZEN(山善) 1セット(2台) 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25162079
2023-05-21
用途:
事務作業時
株式会社フルッチョ 様

2.5m程離して風(弱)を送っていますが、予想より音が小さく、風はしっかり送られてくる。
清掃メンテも簡単そうで、良い選択をしたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする