コクヨ
オフィスチェアー オプティ ロータイプ(配送・組立サービス付き)
リビングライク空間にマッチするデザインと、執務を快適にする機能をバランスよく両立した通販専用チェア
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
630
張地
ポリエステル
座上下調節
ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×905
グリーン購入法
適合
背タイプ
ローバック
ランバーサポート
なし
ヘッドレスト
なし
サービス分類
組立・設置・取付
キャスターの有無
あり
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全10種類を絞り込む
色(張地)
選択してください
ネイビー
ブラック
ペールテラコッタ×ホワイトブラウン
ライトオリーブ
ライトグレー×ホワイトターコイズ
肘掛
あり
なし
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24837446
C02-B102CU-BKE6E62
ブラック
815~905
410~500
455×415
12.33
なし
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837480
C02-B152CU-BKT7T72
ネイビー
815~905
410~500
455×415
14.32
あり
¥
31,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837568
C02-W102CU-E10YM12
ペールテラコッタ×ホワイトブラウン
815~905
410~500
455×415
12.33
なし
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837577
C02-W102CU-E138E22
ライトグレー×ホワイトターコイズ
815~905
410~500
455×415
12.33
なし
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837586
C02-W102CU-E1Q4Q42
ライトオリーブ
815~905
410~500
455×415
12.33
なし
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837595
C02-W152CU-E10YM12
ペールテラコッタ×ホワイトブラウン
815~905
410~500
455×415
14.32
あり
¥
31,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837604
C02-W152CU-E138E22
ライトグレー×ホワイトターコイズ
815~905
410~500
455×415
14.32
あり
¥
31,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837620
C02-W152CU-E1Q4Q42
ライトオリーブ
815~905
410~500
455×415
14.32
あり
¥
31,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837455
C02-B102CU-BKT7T72
ネイビー
815~905
410~500
455×415
12.33
なし
¥
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837464
C02-B152CU-BKE6E62
ブラック
815~905
410~500
455×415
14.32
あり
¥
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません