設定情報
販売価格(税別)¥21,100~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
INAX(LIXIL)

【オーダー】洗面化粧台 V1シリーズ 開口600タイプ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】洗面化粧台 V1シリーズ 開口600タイプ (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。

注文コード24851324 幅(mm)600 容量(L)12 深さ(mm)155 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
関連資料: (1.67MB)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24851324
2025-08-26
用途:
アパートの洗面所
有限会社サカイ美装 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使いやすくお掃除も簡単にできる所が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする