パール金属
デュール 18-8ステンレス製デザートフォーク(サテン仕上)
食器洗い乾燥機対応。
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
190
質量(g)
42
寸法(長さL×幅W)(mm)
190×25
食器の種類
デザートフォーク
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24852855
B-5699
¥
800
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください