パール金属
デュール 18-8ステンレス製バターナイフ(サテン仕上)
広いナイフ形状。ロングハンドル。食器洗い乾燥機対応。
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
170
質量(g)
27
寸法(長さL×幅W)(mm)
170×20
食器の種類
バターナイフ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24852880
B-5704
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください