ヤマトプロテック
消火器エルカバー
美観を損なわないスタイリッシュでシンプルなデザインのL型の消火器スタンドです。消火器をクールに目隠し。そのまま置くだけで設置完了。容易に動かすこともできるので、配置変更等も簡単です。
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
1.4
タイプ
室内用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
515×215×215
内容量
1セット(5台)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24858385
LFC-10S
シルバー
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
24858394
LFC-10W
ホワイト
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24858410
LFC-10A
アイボリー
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください