タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生
み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った
CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ
トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に
凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策
にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。
脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比)
手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム色クロサイズF質量(g)1070(バッテリー装着時)胸囲(cm)80~130混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100肩幅(cm)25着丈(cm)41.5充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時)モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止内容量1着