水冷服 DIRECT COOL 一般仕様 連続運転約7時間 (ウェア、バッテリー、充電ケーブルセット)

水冷服 DIRECT COOL 一般仕様 連続運転約7時間 (ウェア、バッテリー、充電ケーブルセット) YAMAZEN(山善)

猛暑炎天下の作業やレジャーにぴったり。冷水で直接、体を冷やす水冷ベストのフルセット。(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付き)
凍らせたペットボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。バッグ内部はアルミ張りで保冷力抜群。ペットボトル1本で、冷たさ持続最大約3.5時間(メーカー調べ:使用環境33度 湿度70% チューブ表面温度26度以下の場合)。使用する水はたったの150mL(冷水がオススメ)。ペットボトルを交換すれば冷たさが復活。容量650mLまでのペットボトルに対応。
ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。コンパクトだから、上から防護服やユニフォームが着られる。背中の内側にはクッション材を採用し、異物感を軽減。また、脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。
バッテリーは前面収納で操作もしやすい。長時間の使用を実現するプログラム機能付き。ウェアは分解して手洗いが可能。

用途水冷服/水冷ジャケットとして、建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベント/スタッフ/園芸/ランニング/ウォーキング/ガーデニング/農作業/レジャー/アウトドア/ゴルフ/スポーツ/釣り/熱中症対策に。 付属品充電ケーブル×1本 セット内容ウェア、バッテリー、充電ケーブルセット 材質タンク:TPU、タンクキャップ:ポリプロビレン、冷却チューブ:シリコーンゴム サイズフリー 質量(g)600、約88(バッテリー) 胸囲(cm)67~159 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 機能タイマーモード搭載 充電時間約1時間40分(別売り:2Aアダプタ使用時) バッテリー電圧(V)3.6 ポンプ出力:7.4V 150mA(最大)、流量:最大320-370mL/min バッテリー容量(mAh)3350 素材表地/ナイロン 裏地/ポリエステル 使用時間(時間)(連続)約7、(20秒作動45秒停止)約17、(20秒作動1分30秒停止)約24 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47 内容量1セット
取扱説明書: 取扱説明書(4.43MB)
注意
※冷たさ持続時間は使用環境や体温により異なります。
※ACアダプタは付属しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24868429 DC-B01S(N) ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
24868438 DC-B01S(G) グレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水冷服ダイレクトクール(Direct cool)商品説明動画
この動画は、2人が参考にしています。
水冷服ダイレクトクール(DIRECT COOL)
お手入れ方法_directcool

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする