Anker PowerCore Fusion 10000

Anker PowerCore Fusion 10000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 10000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 10000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 10000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 10000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 10000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 10000 Anker(アンカー) Anker PowerCore Fusion 10000 Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

1台で2役のハイブリッド設計:
USB急速充電器とモバイルバッテリーを兼ね備えたAnker PowerCore Fusionシリーズの最上位モデル。前モデルと比べ約2倍の大容量とiPhone 13を含む様々な機器への急速充電が可能な高出力を両立し、家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。
iPhone 13にも急速充電:
最大20W出力で、iPhone 13シリーズを最速で充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較)
本体の充電も簡単:
本体の充電にケーブルは不要です。コンセントにさすだけで約4時間で満充電できます。(※充電時間はAnker調べです)
安心の大容量:
モバイルバッテリー&充電器一体型モデルでは最大クラスの約10000mAhの大容量で、iPhone 13 を約2回、Galaxy S20を約2回、Pixel 5を1回以上満充電することができます。外出先でもより長時間お使いいただけるようになりました。
高い安全性:
難燃性素材や温度管理機能などAnker独自の多重保護システムによりあなたとお使いの機器を守ります。
PowerIQ 3.0 (Gen2):
Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器への急速充電に対応しました。

セット内容Anker PowerCore Fusion 10000、USB-A & USB-C ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm)約82×82×35 ホワイト 質量(g)約278 出力USB-Aポート:5V=2.4A | USB-Cポート:5V=3A / 9V=2.22A 最大出力(W)最大20W (USB-Cポート単体充電時)|最大15W (2ポート同時充電時) 対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10e / Note10 / Note10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 他、Pixel 5 / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他、タブレット端末:iPad mini (第6世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad Pro (11インチ)(第3世代) / iPad Air (第4世代) 他、その他対応機種:Apple Watch 他 入力100-240V 0.7A 50-60Hz バッテリー容量(mAh)9700 USBポート数2 内容量1個
注意
※USB-Cポートは出力専用のため、入力用としてご使用しないでください。本体充電時はコンセントをご使用ください。(付属のケーブルは接続機器への充電用です。)
※本製品は周辺温度が約0℃~25℃の環境でご利用ください。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※イヤホンやスマートウォッチ等の入力電流が低い製品には「低電流モード」をご利用いただけます。モバイルバッテリーとしてUSB-Aポートをご使用時は電源ボタンを2回押す、または2秒間押し続けると本モードへ切り替わり、LEDライトが緑色に点灯します。
※iPhone13シリーズを最大20Wで充電するためには、別売りのUSB-C & ライトニングケーブルをご利用ください。
※プラグ部分にほこりなどの異物が付着している場合、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。
※本製品はGalaxy S20やNote10に対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。
※取扱説明書には「PowerCoreが満充電されている場合、LEDインジケーターは10分後にオフになります。」と記載されておりますが、実際は満充電後もLEDは消灯せず点灯状態が続きますのでご注意ください。
※充電時間はAnker調べです。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24870075 A1623125
5,445
5,990 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24870075
2023-05-29
用途:
スマホの充電
株式会社日本ピーエス 様 (建設業・工事業)

やっぱり安心の性能がある。
同じ容量の表示でも全然量が違うと感じる。
速度も速く差しとけば充電される安心感。
さすがアンカー

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする