Anker PowerCore III 10000 Wireless

Anker PowerCore III 10000 Wireless Anker(アンカー)

家の中でも外出先でも:
お使いのスマートフォンやワイヤレスイヤホンをワイヤレス充電面に重ねるだけで手軽に充電することができ、家の中でも外出先でもワイヤレス充電が可能です。
最大入出力18Wの急速充電:
急速充電をしたい場合は、USB-CポートまたはUSB-Aポートからお使いの機器に最大出力18Wで充電が可能です。iPhone12ならわずか30分で最大50%まで充電できます。またUSB-Cポートは最大入力18Wに対応しているため、別売りのPD対応の充電器で製品本体を充電することで、わずか4.5時間で満充電できます。
安心の大容量:
10000mAhの大容量でiPhone 12を2回以上、Galaxy S20を約2回充電することができます。
スマホスタンド内蔵:
本製品にスタンドが搭載されており、動画鑑賞などにスマートフォンを立て掛けることができます。
優れた保護機能:
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
ケースをつけたまま充電:
本製品は厚さ5mmまでのケースなら、ケースをつけたままお使いのスマートフォンをワイヤレス充電できます。ワイヤレス充電をご利用の際に、ポップソケット、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードを取り外してください。

セット内容Anker PowerCore III 10000 Wireless、USB-C & USB-C ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm)約152×68×19 ブラック 質量(g)約243 出力USB-C:5V=3A / 9V=2A (最大18W)、USB-A:5-6V=3A / 6-9V=2A / 9-12V = 1.5A (最大18W)、ワイヤレス:5W / 7.5W / 10W 最大出力(W)最大20W 対応機種ワイヤレス充電 10W出力急速充電:Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S9 / S9+ / S8 / S8+ 他、Note 9 / Note 8 / Note 7、7.5W出力急速充電:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、5W出力急速充電:(5V/2A ACアダプター利用の場合)他Qi対応スマホまたは機器、USBポート経由 スマートフォン:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S10 / S10+ / S10e S9 / S9+ / S8 / S8+ 他、Pixel 5 / 4 / 4a (5G) / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他、タブレット端末:iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (第4世代) / iPad mini (第5世代) 他 入力USB-Cポート:5V=3A / 9V=2A (最大18W) バッテリー容量(mAh)10000 内容量1個
注意
※本製品を充電しながらワイヤレス充電器としてご利用の際は出力が18W以上のUSB急速充電器をお使いください。
※約5mm以上の厚みがあるケース、ポップソケット、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。
※高速かつ安定したワイヤレス充電をするために、充電時はスマートフォンを本製品の中央に置いてください。
※ワイヤレス充電を起動するためには電源ボタンを押してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24870136 A1617012
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする