カナイ
プッシュコーナー
スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)製で優れた耐食性を有します。
ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。
プッシュコーナー合板用は面材合板30mmまで対応します。
材質
スーパーダイマ NSDC570
寸法(mm)
30×40×25
板厚(mm)
1.2
法規制
平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)該当
告示1460号第1号
ろ
試験機関
(財)建材試験センター受付第04A0012号
内容量
1個
注意
※専用金具を必ずご使用ください。
※ビスを止め付ける際は、過剰に締め付けないようにご注意ください。
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
N値
耐力試験
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24870267
PU-C
YA-S45×4本(シルバー)
中柱0.7以下 隅柱0.7以下
短期基準接合引張耐力4.1kN(中柱)/3.9kN(隅柱)
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24870276
PU-CG
YA-S45×2本(シルバー)YA-S75×2本(ブラック)
中柱・床合板0.8以下 隅柱・床合板0.7以下
短期基準接合引張耐力4.7kN(中柱)/4.0kN(隅柱)
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください