爪式大引き受け金物 TOH

爪式大引き受け金物 TOH - カナイ

土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要です。
大引を落とし込むだけで固定することができます。
大引き材90角用と105角用を用意しています

材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27試験機関株式会社 住宅構造研究所内容量1個
注意
※専用金具を必ずご使用ください。
※床鳴りの原因となりますので、大引きは十分に奥まで落としこみ施工してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐力試験
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24870434TOH-90せん断耐力 短期基準接合耐力4.24kN 長期基準接合耐力4.0kN
200
取扱い終了
返品不可
24870450TOH-105せん断耐力 短期基準接合耐力2.33kN 長期基準接合耐力2.2kN
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする