ビス止め大引梁受け金物

ビス止め大引梁受け金物 - カナイ

金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。
金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。
2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。
梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。
金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。
ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。
金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。

用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験標準取付10.4kN 30mm下り取付9.1kN試験機関(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)内容量1個
注意
※大引梁が基礎と干渉する場合は、大引梁の仕口をカットしてください。
※ビスは必ず専用の物を使用し、必要以上に締め付けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24870459BKP105-120
800
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
24870468BKP105-270
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする