カナイ
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途
地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。
金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。
ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。
肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
3.2
試験機関
株式会社 住宅構造研究所
内容量
1個
注意
※梁の高さにあった耐震梁受け金物を選び、大梁に取り付けてください。
※ボルト孔は羽子板ボルトとの干渉を防ぐためのものです。ビスは必ず専用の物を使用してください。
※ビスは必要以上に締め付けないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24870599
BTH105-270
YA-S45×18本(シルバー)
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24870608
BTH105-330
YA-S45×20本(シルバー)
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24870617
BTH120-240
YA-S45×18本(シルバー)
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24870626
BTH120-300
YA-S45×20本(シルバー)
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24870635
BTH120-330
YA-S45×20本(シルバー)
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください