曜日別特売

ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)

ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) - カナイ

大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。

用途
地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。
金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。
ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。
肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
付属品YA-S45×18本(シルバー)材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所内容量1個
注意
※梁の高さにあった耐震梁受け金物を選び、大梁に取り付けてください。
※ボルト孔は羽子板ボルトとの干渉を防ぐためのものです。ビスは必ず専用の物を使用してください。
※ビスは必要以上に締め付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24870644BTP120-330
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする