曜日別特売

ワンレンチΙ羽子板ボルト

ワンレンチΙ羽子板ボルト - カナイワンレンチΙ羽子板ボルト - カナイワンレンチΙ羽子板ボルト - カナイ

かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。

用途横架材のとも回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当N値1.9以下耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター第05A1567号内容量1本
注意
※角根平頭ボルトの他、六角ボルトを使用することも可能です。
※ボルトと座金は別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24870660OSB-I
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする