カナイ
N-1.6 短ざく金物300
Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
用途
横架材の継ぎ手を補強します。
材質
NFG550F
寸法
40×300
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.6
N値
1.7以下
耐力試験
短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
内容量
1本
注意
※3か所のくぎ孔は仮止め用のため、打たなくても耐力に影響はありません。
※六角ボルトと座金は別売となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24870705
NS-300
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください