カナイ
ひねり金物ST-Ⅱ
たる木の両面に使用可能です。
全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。
用途
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。
付属品
太めくぎ(ZN-40)×4本
材質
JIS G 3302 SGHC または SGCC
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.6
内容量
1個
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24870739
ST-2
¥
58
¥
57
¥
63
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください