曜日別特売

セーフT金物

セーフT金物 - カナイセーフT金物 - カナイセーフT金物 - カナイセーフT金物 - カナイ

安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。

付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3131 SPHC表面処理電気亜鉛めっき + 塗装板厚(mm)2.3耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)試験機関株式会社 カナイ内容量1個
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
※安全帯専用の為、用途以外に使用しないでください。
※使用後は湿気だまりや雨水等で濡れないように保管してください。
※本製品の耐力は実験にて確認しておりますが、用途から外れた使用方法及び取付手順を守らずに事故を起こされても一切責任を負いませんのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24870906-
1,280
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする