カナイ
大引受け金物
金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。
使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
試験機関
社内試験
内容量
1個
注意
※専用接合具は金物サイズ毎に決められた長さ及び本数の太め釘を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
耐力試験
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24870940
OJH 80X235
受け材側用 太め釘ZN90x10
<せん断耐力>短期許容耐力/9.32kN 長期許容耐力/4.66kN
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24870949
OJH 90X235
受け材側用 太め釘ZN90x22
<せん断耐力>短期許容耐力/15.61kN 長期許容耐力/7.81kN
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24870958
OJH 120X235
受け材側用 太め釘ZN90x22
<せん断耐力>短期許容耐力/15.5kN 長期許容耐力/7.75kN
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24870967
OJH 90X184
受け材側用 太め釘ZN90x22
<せん断耐力>短期許容耐力/13.88kN 長期許容耐力/6.94kN
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください