カナイ
梁受け金物 HN2-210
210材 x 2枚の梁を受ける金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
耐力試験
<せん断耐力210材使用時>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN
試験機関
(財)建材試験センター第13A4657号
内容量
1個
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24870985
HN2-210
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください