カナイ
梁受け金物 HN-3-210W
210材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
耐力試験
<せん断耐力>短期許容耐力/14.7kN 長期許容耐力/7.35kN
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT047
内容量
1個
注意
※専用接合具は太め釘を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24870994
HN-3-210W
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください