カナイ
梁受け金物 HN410
410材の梁を受ける金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
耐力試験
<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
内容量
1個
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24871028
HN410
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください