カナイ
梁受け金物 HN412
412材の梁を受ける金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
耐力試験
<せん断耐力>短期許容耐力/14.5kN 長期許容耐力/7.25kN
試験機関
株式会社住宅構造研究所
内容量
1個
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24871037
HN412
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください