カナイ
笠形クランクアンカーボルト M12
クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。
先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途
基礎と土台との緊結に使用します。
付属品
M12ナット×1個
材質
JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理
JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
内容量
1本
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは250mm以上を確保してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24872157
KA355C
L=355
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24872166
KA370C
L=370
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24872175
KA385C
L=385
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください