曜日別特売

笠型アンカーボルト M16

笠型アンカーボルト M16 - カナイ笠型アンカーボルト M16 - カナイ笠型アンカーボルト M16 - カナイ笠型アンカーボルト M16 - カナイ笠型アンカーボルト M16 - カナイ
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼寸法L=520表面処理JIS H 8610 .Ep-Fe/Zn8/CM2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24872227AKS652
780
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする