曜日別特売

フィストアンカーボルト

フィストアンカーボルト - カナイ

基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。
280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。
許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。

付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験36.8kN内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24872236AFS-5370L=370
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
24872245AFS-5400L=400
580
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
24872254AFS-5420L=420
620
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする