ギヤ座金 M16-105×80

ギヤ座金 M16-105×80 - カナイギヤ座金 M16-105×80 - カナイギヤ座金 M16-105×80 - カナイギヤ座金 M16-105×80 - カナイ

Zマークの角座金W9.0x80およびM16ナットと同様の用途で使用する座金です。
専用の締め付け工具のギヤビットM16・M12兼用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます。
座金を横架材内で納めての施工も可能です

材質ギヤ角座金105x80(JIS G 3101 相当) ギヤナットM16Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)38.4kN、(ひのき類)33.28kN、(すぎ類)25.43kN内容量1個
注意
※座金の耐力を発揮するため、土台および横架材のボルト孔はΦ24以下で加工することを推奨いたします。
※ナット部分のねじ掛かりは最低20mm以上を確保してください。
※座金の向きは、土台・横架材の幅方向に対し座金長手方向(105mm)を合わせてください。
※座金が土台上端を越えない納まりにする場合、座金幅で深さ15mm程度欠き込み後にギヤ角座金105x80をセットし、その上からギヤナットM16Φ35で止め付けてください。
※施工の際、あらかじめギヤナットM16Φ35をアンカーボルトに手で3山程度掛けてください。掛かりの少ない場合、ねじ山を破損する恐れがあります。
※専用の締め付け工具のギヤビットM16・M12兼用(別売品)をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24872446GEARZ-10580
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする