曜日別特売

ハイブリッドⅢ丸座金 M12(ジョイントワッシャー)

ハイブリッドⅢ丸座金 M12(ジョイントワッシャー) - カナイハイブリッドⅢ丸座金 M12(ジョイントワッシャー) - カナイハイブリッドⅢ丸座金 M12(ジョイントワッシャー) - カナイ

アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。
座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。
不要な座掘りによる木材の断面欠損を抑制します。
内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。

材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号内容量1個
注意
※ナット部分のねじ掛かりは最低15mm以上を確保してください。
※アンカーボルトはねじ部が土台上端から飛び出さないよう、設置用治具等を使用して適当な長さで埋め込むようにしてくださ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24872480WHB-23
240
239
263(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする