MSERIES消火器カバー

MSERIES消火器カバー - ミヅシマ工業MSERIES消火器カバー - ミヅシマ工業MSERIES消火器カバー - ミヅシマ工業MSERIES消火器カバー - ミヅシマ工業MSERIES消火器カバー - ミヅシマ工業

主張を抑えながら体裁と存在感を意識した消火器カバーです。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。

用途病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、オフィス、複合施設等材質本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、樹脂脚:ポリプロピレン、標識シール:ユポ+PET質量(kg)7.4種類ボックス型寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)250×175×500使用場所屋内用内容量1台
注意
※本体内部には最初から標識シールが貼ってあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像124873584362-0510ホワイト(艶消し)
23,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体画像124873600362-0520ブラック(艶消し)
23,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする